SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF170M230 VENTILATORE DI MISCELAZIONE - NSYCVF170M230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 170 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 119 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151422
Artikelnummer
SNRNSYCVF170M230
Herstellernummer
NSYCVF170M230
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
170 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
119 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
119 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
38 mm
Bemessungsleistung:
17 W


