SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M115PF VENTILATORE 302M3/H 115V 7035 - NSYCVF300M115PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 302 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Höhe - 268 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151293
Artikelnummer
SNRNSYCVF300M115PF
Herstellernummer
NSYCVF300M115PF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
302 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
268 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
248 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
116 mm
Bemessungsleistung:
36 W


