Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M230PF VENTILATORE 302M3/H 230V 7035 - NSYCVF300M230PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M230PF VENTILATORE 302M3/H 230V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 300 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 268 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150879034

Artikelnummer

SNRNSYCVF300M230PF

Herstellernummer

NSYCVF300M230PF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

300 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

268 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

248 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

116 mm

Bemessungsleistung:

36 W

Geräuschemission:

56 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

13

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 300 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h a 60 Hz. 268 x 248 x 116 mm Dimensioni del foro di 223 x 223 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento tramite connettore faston. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.