Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M24DPF VENTILATORE 262M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF300M24DPF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M24DPF VENTILATORE 262M3/H 24V DC 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 262 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 268 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Breite - 248 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480151309

Artikelnummer

SNRNSYCVF300M24DPF

Herstellernummer

NSYCVF300M24DPF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

262 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

268 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

248 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

103.4 mm

Bemessungsleistung:

13 W

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente Fatto in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 158 Pa Ha un campo di potenza di 13 W e una portata libera di 262 m3/h Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -10 e 70°C Dispone di un cavo di alimentazione e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 55-56 dB Le dimensioni dell'apertura del ventilatore sono 223 x 223 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti Protezione IP54.