SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M48DPF VENTILATORE 247M3/H 48V DC 7035 - NSYCVF300M48DPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 247 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 268 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 248 mm
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151316
Artikelnummer
SNRNSYCVF300M48DPF
Herstellernummer
NSYCVF300M48DPF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
247 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
268 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
248 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
48...48 V
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
103.4 mm
Bemessungsleistung:
11 W


