Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M115 VENTILATORE 35 M3/H 115V - NSYCVF35M115

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M115 VENTILATORE 35 M3/H 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 35 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 80 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480151491

Artikelnummer

SNRNSYCVF35M115

Herstellernummer

NSYCVF35M115

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

35 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

80 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

80 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

25 mm

Bemessungsleistung:

16 W

Ventilatore 35m3/h 115V. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CV - tipo di prodotto o componente: motore ventilatore. Benefici: .. Applicazioni: ..