SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M115PF VENTILATORE 38M3/H 115V 7035 - NSYCVF38M115PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 38 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Höhe - 137 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151170
Artikelnummer
SNRNSYCVF38M115PF
Herstellernummer
NSYCVF38M115PF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
38 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
137 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
117 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
49 mm
Bemessungsleistung:
3.3 W


