SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M230PF VENTILATORE 38M3/H 230V 7035 - NSYCVF38M230PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 38 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 137 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150879003
Artikelnummer
SNRNSYCVF38M230PF
Herstellernummer
NSYCVF38M230PF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
38 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
137 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
117 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
49 mm
Bemessungsleistung:
4.5 W
Geräuschemission:
41 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
13
RAL-Nummer:
7035


