SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M24DPF VENTILATORE 58M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF38M24DPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 58 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 137 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 117 mm
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151187
Artikelnummer
SNRNSYCVF38M24DPF
Herstellernummer
NSYCVF38M24DPF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
58 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
137 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
117 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
49 mm
Bemessungsleistung:
3.6 W


