SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF550M230FB FANBOX 550M3/H 230V AC 50/60HZ - NSYCVF550M230FB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 550 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 222.8 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480678769
Artikelnummer
SNRNSYCVF550M230FB
Herstellernummer
NSYCVF550M230FB
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
550 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
222.8 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
222.8 mm
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
90 mm
Bemessungsleistung:
1500 W
Geräuschemission:
60 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
13
RAL-Nummer:
7016


