Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M115PF VENTILATORE 582M3/H 115V 7035 - NSYCVF560M115PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M115PF VENTILATORE 582M3/H 115V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 582 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 336 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480151330

Artikelnummer

SNRNSYCVF560M115PF

Herstellernummer

NSYCVF560M115PF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

582 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

336 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

316 mm

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

161 mm

Bemessungsleistung:

65 W

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 140 Pa Ha una gamma di potenza di 65 W 50 Hz e 83 W 60 Hz e una portata libera di 562 m3/h a 50 Hz e 586 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C Dispone di una morsettiera e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 59-59 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 291 x 291 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti