Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF570M115MF VENTILATORE ESTRATTORE PER TETTO 115V - NSYCVF570M115MF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF570M115MF VENTILATORE ESTRATTORE PER TETTO 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 570 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Höhe - 96 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Breite - 340 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150213500

Artikelnummer

SNRNSYCVF570M115MF

Herstellernummer

NSYCVF570M115MF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

570 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Höhe:

96 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

340 mm

Schutzart (IP):

IP54

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Dachlüfter:

ja

Tiefe:

340 mm

Bemessungsleistung:

85 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

La cappa superiore 85W con ventola 228x228mm e filtro G2 assicura un efficace controllo della temperatura all'interno degli armadi La ventola realizza un flusso libero di 570 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h con griglia di uscita ritagliata di 291 x 291 mm La larghezza esterna è 340 mm, l'altezza è 96 mm e la profondità è 340 mm L'accessorio è costituito da 1 cappuccio per la parte superiore dell'armadio, 1 ventola e 1 elemento di fissaggio Il colore del cappuccio è grigio (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP54 La tensione di ingresso è 115 V 50/60 Hz Il livello di rumore è di 64-64 dB