SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF65M115PF VENTILATORE MONOF.125X126 - NSYCVF65M115PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 65 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Höhe - 124 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 124 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480151385
Artikelnummer
SNRNSYCVF65M115PF
Herstellernummer
NSYCVF65M115PF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
65 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Höhe:
124 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
55 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein