SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF65M230PF VENTILATORE MONOF.125X125 - NSYCVF65M230PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 65 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 124 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151378
Artikelnummer
SNRNSYCVF65M230PF
Herstellernummer
NSYCVF65M230PF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
65 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
124 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
55 mm
Bemessungsleistung:
20 W
Geräuschemission:
50 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
RAL-Nummer:
9005


