Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M230PF VENTILATORE 838M3/H 230V 7035 - NSYCVF850M230PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M230PF VENTILATORE 838M3/H 230V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 838 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 336 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150879058

Artikelnummer

SNRNSYCVF850M230PF

Herstellernummer

NSYCVF850M230PF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

838 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

336 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

316 mm

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

162 mm

Bemessungsleistung:

150 W

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 150 W 50 Hz, 195 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 803 m3/h a 50 Hz e 838 m3/h a 60 Hz. 336 x 316 x 162 mm Dimensioni del foro di 291 x 291 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.