SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M400PF VENTILATORE 931M3/H 400V TRI 7035 - NSYCVF850M400PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 931 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Spannungsart - AC
Höhe - 336 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151361
Artikelnummer
SNRNSYCVF850M400PF
Herstellernummer
NSYCVF850M400PF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
931 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
336 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
316 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400...400 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
162 mm
Bemessungsleistung:
126 W


