Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M115PF VENTILATORE 79M3/H 115V 7035 - NSYCVF85M115PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M115PF VENTILATORE 79M3/H 115V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 79 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 170 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480151217

Artikelnummer

SNRNSYCVF85M115PF

Herstellernummer

NSYCVF85M115PF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

79 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

170 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

62 mm

Bemessungsleistung:

15 W

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 50 Pa Ha una gamma di potenza di 16 W 50 Hz e 15 W 60 Hz e una portata libera di 79 m3/h a 50 Hz e 92 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -20 e 60°C È dotato di un connettore Faston e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita, due griglie protettive sulle superfici anteriore e posteriore e un cavo di alimentazione Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 46-49 dB Le dimensioni dell'apertura del ventilatore sono 125 x 125 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti