SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M24DPF VENTILATORE 80M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF85M24DPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 80 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 170 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151224
Artikelnummer
SNRNSYCVF85M24DPF
Herstellernummer
NSYCVF85M24DPF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
80 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
170 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
62 mm
Bemessungsleistung:
7.6 W


