Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCW56 OBLO DI CONTROLLO IP55 500X600 MM - NSYCW56

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCW56 OBLO DI CONTROLLO IP55 500X600 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480724565

Artikelnummer

SNRNSYCW56

Herstellernummer

NSYCW56

Hersteller

SNR

Finestra trasparente di controllo in acrilico e alluminio per installazione su porta o pannello in PanelSeT S3D e PanelSeT CRN installazione interna Larghezza di apertura 600 mm, altezza 500 mm e profondità 77 mm Il kit è costituito da 2 cerniere, 1 blocco, 1 elemento di fissaggio e di foratura e 1 telaio con finestra Bloccato con lucchetto n° 2233X per impedire l’azionamento accidentale delle unità di controllo da parte di persone non autorizzate