SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDB1510M CASSETTA DI DERIVAZIONE 155X105X61 - NSYDB1510M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3606480187773
Artikelnummer
SNRNSYDB1510M
Herstellernummer
NSYDB1510M
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
32.5 mm²
Anzahl der Einführungen:
3
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
155 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
61 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Stahl
Transparenter Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzart (NEMA):
13
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


