Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN1010 CASSETTA DI DERIVAZIONE 105X105X49 - NSYDBN1010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN1010 CASSETTA DI DERIVAZIONE 105X105X49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480187834

Artikelnummer

SNRNSYDBN1010

Herstellernummer

NSYDBN1010

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

25.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

2

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

105 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

49 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Transparenter Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta di derivazione 105x105x49. gamma prodotto: Spacial SDB - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: box di giunzione - tipo di cassetta: cassetta vuota - tipo di pannello frontale: coperchio basso pieno. Benefici: Una versione con fori sfondabili Una versione con cerniere Coperchi alti disponibili per le dimensioni più grandi.. Applicazioni: ..