Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN2015 CASSETTA DI DERIVAZIONE 206X156X83 - NSYDBN2015

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN2015 CASSETTA DI DERIVAZIONE 206X156X83

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480187858

Artikelnummer

SNRNSYDBN2015

Herstellernummer

NSYDBN2015

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

40.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

3

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

206 mm

Breite:

156 mm

Tiefe:

83 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Transparenter Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta di derivazione 206x156x83. gamma prodotto: Spacial SDB - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: box di giunzione - tipo di cassetta: cassetta vuota - tipo di pannello frontale: coperchio basso pieno. Benefici: Una versione con fori sfondabili Una versione con cerniere Coperchi alti disponibili per le dimensioni più grandi.. Applicazioni: ..