Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN88 CASSETTA DI DERIVAZIONE 85X85X49 - NSYDBN88

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN88 CASSETTA DI DERIVAZIONE 85X85X49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Max. Leiterquerschnitt - 25.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480187933

Artikelnummer

SNRNSYDBN88

Herstellernummer

NSYDBN88

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

25.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

1

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

49 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

0 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

0...0 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta di derivazione 85x85x49. gamma prodotto: Spacial SDB - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: box di giunzione - tipo di cassetta: cassetta vuota - tipo di pannello frontale: coperchio basso pieno. Benefici: Una versione con fori sfondabili Una versione con cerniere Coperchi alti disponibili per le dimensioni più grandi.. Applicazioni: ..