Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLA48G 7035 TELAIO MOD.THAL. 500X400 3X16M - NSYDLA48G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLA48G 7035 TELAIO MOD.THAL. 500X400 3X16M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480773839

Artikelnummer

SNRNSYDLA48G

Herstellernummer

NSYDLA48G

Hersteller

SNR

Telaio DLA per casse PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 360 mm L'altezza è 480 mm Il numero di moduli da 18 mm è 48 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 3 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato con isolamento autoestinguente e la struttura del telaio e le guide sono in acciaio La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 3 Il kit è costituito da 1 struttura del telaio, 2 coperture di finitura, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² e 3 pannelli frontali con guideDIN da 35 mm