Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM112 TELAIO MOD 3D 112M 800X600 - NSYDLM112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 753 mm

  • Breite - 555 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 4

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150804579

Artikelnummer

SNRNSYDLM112

Herstellernummer

NSYDLM112

Hersteller

SNR

Höhe:

753 mm

Breite:

555 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

4

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

28

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

101.5 mm

Mit N-PE-Klemmen:

ja

Modulares Gehäuse Typ DLM für SPACIAL WM-Gehäuse. H800 x B600 mm, 112 (18mm) Module. Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Stufenschlitten, Vorderseite der Gehäusemontage. Höhenverstellung von 40 bis 85 mm für DIN-Schiene. Stahl hergestellt. Grau RAL7035. 2 Abdeckungen, 1 Neutral-/Erdstreifen 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 Frontplatten (35 mm DIN-Schiene).