Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM24 TELAIO MOD 3D 24M 400X300 7035 - NSYDLM24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 353 mm

  • Breite - 255 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150804500

Artikelnummer

SNRNSYDLM24

Herstellernummer

NSYDLM24

Hersteller

SNR

Höhe:

353 mm

Breite:

255 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

101.5 mm

Mit N-PE-Klemmen:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 400 x L 300 mm, 24 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. Regolazione in altezza da 40 a 85 mm per la guidaDIN. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 2 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).