SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM48 TELAIO MOD 3D 48M 500X400 7035 - NSYDLM48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 453 mm
Breite - 355 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150804517
Artikelnummer
SNRNSYDLM48
Herstellernummer
NSYDLM48
Hersteller
SNR
Höhe:
453 mm
Breite:
355 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 500 x L 400 mm, 48 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. Regolazione in altezza da 40 a 85 mm per la guidaDIN. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).



