SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM66 TELAIO MOD 3D 66M 700X500 7035 - NSYDLM66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 653 mm
Breite - 455 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150804548
Artikelnummer
SNRNSYDLM66
Herstellernummer
NSYDLM66
Hersteller
SNR
Höhe:
653 mm
Breite:
455 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
22
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Modulares Gehäuse Typ DLM für SPACIAL WM-Gehäuse. H700 x B500 mm, 66 (18mm) Module. Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Stufenschlitten, Vorderseite der Gehäusemontage. 1 glatte Frontplatte mit Montageplatte inkl. Stahlblech. Grau RAL 7035. 2 Abdeckungen, 1 Neutral-/Erdstreifen 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 Frontplatten (35 mm DIN-Schiene).



