Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM88 TELAIO MOD 3D 88M 700X500 7035 - NSYDLM88

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM88 TELAIO MOD 3D 88M 700X500 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 653 mm

  • Breite - 455 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 4

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150804555

Artikelnummer

SNRNSYDLM88

Herstellernummer

NSYDLM88

Hersteller

SNR

Höhe:

653 mm

Breite:

455 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

4

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

22

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

101.5 mm

Mit N-PE-Klemmen:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Telaio DLM per armadi PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio e scorrevole con elementi di fissaggio e sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 455 mm L'altezza è 653 mm La profondità è di 101,5 mm Il numero di moduli da 18 mm è 88 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 4 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 4 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 4 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm, 2 coperture di finitura e 1 striscia neutro/di terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere