Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP114PG 7035 TEL. MOD. THAL. 1200X500 114M - NSYDLP114PG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP114PG 7035 TEL. MOD. THAL. 1200X500 114M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485422787

Artikelnummer

SNRNSYDLP114PG

Herstellernummer

NSYDLP114PG

Hersteller

SNR

Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 500 mm L'altezza è 1250 mm Il numero di moduli da 18 mm è 114 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 6 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 6 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 6 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm e 1 pannello frontale pieno IP2x non rispettato quando lochassis è montato a 67 mm