Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP171G 7035 TEL. MOD. THAL. 1500X500 171M - NSYDLP171G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP171G 7035 TEL. MOD. THAL. 1500X500 171M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480773914

Artikelnummer

SNRNSYDLP171G

Herstellernummer

NSYDLP171G

Hersteller

SNR

Breite:

500 mm

Höhe:

1500 mm

Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 500 mm L'altezza è 1500 mm Il numero di moduli da 18 mm è 171 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 9 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 9 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² e 9 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose