SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPA44 TASCA PTASCHEMI A4 MAGGIORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplantasche
Höhe - 234 mm
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - ja
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485131450
Artikelnummer
SNRNSYDPA44
Herstellernummer
NSYDPA44
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schaltplantasche
Höhe:
234 mm
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
ja
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
278 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
nein
Questa è una tasca in plastica A4 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Non è compatibile con chassis 19"o distribuzione modulare. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 234, 278 e 40 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica. Grigio RAL 7035.