SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA3 4 GUIDE SCORREVOLI P320 - NSYDPLA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa PLA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480194375
Artikelnummer
SNRNSYDPLA3
Herstellernummer
NSYDPLA3
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
ja
4 guide scorrevoli P320. categoria accessori: accessorio di montaggio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: Lati del contenitore - composizione dispositivo: elementi di fissaggio, 4 Guide di scorrimento, 4 supporto scorrevole con vite M8 - quantità per confezione: set da 1 - materiale: alluminio per guida scorrevole, acciaio per supporto scorrevole. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..


