Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM200 4 GUIDE SCORR. H200 - NSYDPLM200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM200 4 GUIDE SCORR. H200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150512115

Artikelnummer

SNRNSYDPLM200

Herstellernummer

NSYDPLM200

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Set di 4 guide scorrevoli con staffe per la regolazione della piastra di montaggio per PLM 43/54. Regolazione profondità max. 156 mm, regolazione profondità min. 94 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio su lati del contenitore. Regolazionein profondità della piastra o di altri accessori con passo 12,5 mm. Acciaio zincato. 4 guide scorrevoli e 4 supporti scorrevoli inclusi.