SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM350 4 GUIDE SCORR. H350 - NSYDPLM350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa PLA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150512146
Artikelnummer
SNRNSYDPLM350
Herstellernummer
NSYDPLM350
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Set di 4 guide scorrevoli con staffe per la regolazione della piastra di montaggio per PLM 108. Regolazione profondità max. 306 mm, regolazione profondità min. 106 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio su lati del contenitore. Regolazione in profondità della piastra o di altri accessori con passo 12,5 mm. Acciaio zincato. 4 guide scorrevoli e 4 supporti scorrevoli inclusi.