SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM86TG PORTA TRASPARENTE THALASSA PLM 86T RAL7 - NSYDPLM86TG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485422404
Artikelnummer
SNRNSYDPLM86TG
Herstellernummer
NSYDPLM86TG
Hersteller
SNR
Porta trasparente senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 636 mm L'altezza è 847 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado diprotezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²