SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPR200 TRAVERSA COMBINATA L2000 - NSYDPR200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
3606480181276
Artikelnummer
SNRNSYDPR200
Herstellernummer
NSYDPR200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Set di 10 guide DIN a doppio profilo per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio zincato non perforato da 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm Fisso con passo di 25mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose


