SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3D86 PORTA PIENA X S3D RAL7035 800X600 - NSYDS3D86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3606480427046
Artikelnummer
SNRNSYDS3D86
Herstellernummer
NSYDS3D86
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta piena per Spacial S3D Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 800 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cernieresinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 50 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm


