SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB2025D8 TRECCIA DI TERRA 25/LG200 - NSYEB2025D8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Masseband
Breite - 27 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 260 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480064067
Artikelnummer
SNRNSYEB2025D8
Herstellernummer
NSYEB2025D8
Hersteller
SNR
Ausführung:
Masseband
Breite:
27 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
260 mm
Si tratta di un set di trecce di terra progettate per l'uso in quadri elettrici, per garantire un collegamento di terra affidabile per alte frequenze, prevenendo in tal modo l'interferenza causata dalle correnti elettriche parassite. È realizzato in ramestagnato. Questo set comprende 10 trecce di terra. Ha una lunghezza di 200 mm, una sezione di 25 mm2 e un diametro del terminale di 8,5 mm.


