Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC105 PLACCA PASSAC. UNICA 1000X500 - NSYEC105

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC105 PLACCA PASSAC. UNICA 1000X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 855 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485126081

Artikelnummer

SNRNSYEC105

Herstellernummer

NSYEC105

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

855 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

500 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio