Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1082 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 1000X800 - NSYEC1082

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1082 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 1000X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485126500

Artikelnummer

SNRNSYEC1082

Herstellernummer

NSYEC1082

Hersteller

SNR

Piastra pressacavi 2 multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 800 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio