Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1282 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 1200X800 - NSYEC1282

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1282 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 1200X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485126524

Artikelnummer

SNRNSYEC1282

Herstellernummer

NSYEC1282

Hersteller

SNR

Piastra pressacavi 2 multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 800 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio