SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1661 PIASTRA PASSACAVI 1 INGRESSO 1600X600 - NSYEC1661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 1600 mm
Höhe - 35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485126425
Artikelnummer
SNRNSYEC1661
Herstellernummer
NSYEC1661
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
1600 mm
Höhe:
35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
345 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio