SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1662 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 1600X600 - NSYEC1662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 1600 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485126531
Artikelnummer
SNRNSYEC1662
Herstellernummer
NSYEC1662
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
1600 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
600 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 600 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


