Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC35 PLACCA PASSACAVI 300X500 - NSYEC35

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC35 PLACCA PASSACAVI 300X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485125930

Artikelnummer

SNRNSYEC35

Herstellernummer

NSYEC35

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

300 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

406 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 300 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio