Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC44 PLACCA PASSACAVI 400X400 - NSYEC44

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC44 PLACCA PASSACAVI 400X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485125954

Artikelnummer

SNRNSYEC44

Herstellernummer

NSYEC44

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

315 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio