SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC441 PIASTRA PASSACAVI 1 INGRESSO 400X400 - NSYEC441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485126203
Artikelnummer
SNRNSYEC441
Herstellernummer
NSYEC441
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
260 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 400 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


