Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC461 PLACCA PASSAC.2 PARTI 400X600 - NSYEC461

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC461 PLACCA PASSAC.2 PARTI 400X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126227

Artikelnummer

SNRNSYEC461

Herstellernummer

NSYEC461

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

460 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio