SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC64 PLACCA PASSAC. UNICA 600X400 - NSYEC64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Tiefe - 400 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485125992
Artikelnummer
SNRNSYEC64
Herstellernummer
NSYEC64
Hersteller
SNR
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"


