SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC65 PLACCA PASSAC. UNICA 600X500 - NSYEC65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126005
Artikelnummer
SNRNSYEC65
Herstellernummer
NSYEC65
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
450 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"


